低粘度オイル・エクストラ ISO #46

低粘度オイル・エクストラ ISO #46 - SUPER LUBE (スーパールーベ)
(3件のレビュー)

低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。
ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。
油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。

用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(118mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2853772453004
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 注油が楽
医療・福祉・介護関連業

粘度が低いため、ロードバイクのチェーンだけでなくオイルを必要と
する部分の日常のお手入れに重宝しています。ニオイもほぼ無臭で
室内での作業にも安心して使えました。

2019-12-21
用途: 楽器に使用
有限会社MetaLogic

クロモニカのスライドに使用しました。楽器メーカ純正のオイルもあるのですが、粘度もわからないのでこちらを購入。H1グレードで安心です。ミニペットのバルブにも使用してみましたが、こちらは粘度が高すぎるようでした。もう1段階柔らかいものがあるとありがたいです。

対象商品 : 28537724
2019-01-25
用途: 使いやすく効果も良好
医療法人西病院

厨房機械の高温部に使い、効果があります。少量で効果なので、他の製品も探してみますが、ダメなら戻ってきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする