腰袋両側ベルト

腰袋両側ベルト - KUNY'S
(1件のレビュー)

丈夫なスプリットレザー製。3つのメインポケット付き(大x2、小x1)。ハンマー・ホルダー、革の鉛筆ホルダーなど便利な収納。丈夫な補強がされています。

材質スプリットレザー質量(g)679.5寸法(幅W×高さH)(mm)640×220適合サイズ(cm)74~117内容量1個
注意
※工具類は付属しません。
※ベルト部にプラスチック製のタグが縫い付けられていますので、縫い目に合わせてはさみでカットしてからご使用ください。カットの際は怪我に十分に気を付けてください。
※クニーズ社の皮革製品は全て天然の素材を使用しております。そのため、皮革市場の状況により予告なく皮革の色・仕上げ等変更する場合がございますので、お買い求めの際はあらかじめ実際の商品をご確認下さいますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28540348AP-1300
9,410
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28540348
2021-05-28
用途: 現場作業時

愛着のわくデザイン。頑丈で長持ちしそうな質感。
非常に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする