曜日別特売

腰袋片側

腰袋片側 - KUNY'S腰袋片側 - KUNY'S

ポケットは8個、メインポケットは大きな工具を収納できます。テープを吊るす事ができるチェーン、革製ハンマーホルダー、クイックリリース式のスナップ、メジャーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています 。6.9cm(2 3/4インチ)までのベルト幅に対応します。

用途電工向け材質トップグレインレザー質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×228×254内容量1個
注意
※工具類は付属しません。
※クニーズ社の皮革製品は全て天然の素材を使用しております。そのため、皮革市場の状況により予告なく皮革の色・仕上げ等変更する場合がございますので、お買い求めの際はあらかじめ実際の商品をご確認下さいますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28540734EL-521
19,910
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする