曜日別特売

ツール・ナイフホルダー

ツール・ナイフホルダー - KUNY'S

軽量で丈夫なポリエステル製。ペン・メジャー用ホルダ付。

用途万能ナイフ、折畳みナイフ、プライヤーなどに。材質ポリエステル寸法(mm)83×51×254質量(g)113適合ベルト幅(mm)50まで内容量1個
注意
※画像の工具は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28541014SW-1518
4,400
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする