デジタルサイネージ7インチ
店頭での販売促進に最適なデジタルサイネージ端末
SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能
フロントスピーカーを搭載(2W+2W)
すぐに設置できるよう専用ステーを取り付け済み
解像度FWVGA++(800×480)
付属品専用リモコン(テスト用ボタン電池取り付け済み)、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、ACプラグ抜け落ち防止金具(ネジ付き)、専用ACアダプタ(3m)、内部時計用ボタン電池(テスト用、取り付け済み)、 専用ステー(取り付け済み)、取扱説明書、保証書
質量(g)約400(本体のみ)
消費電力(W)最大10
電源DC5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×25×120
コントラスト比500:1
ディスプレイTFT
保証期間1年間
スピーカー2W + 2W
色(本体)黒
端子音声出力端子、SDカードスロット、USB端子
対応メモリーカードSDメモリーカード(2GB)、SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式MPEG-1/MPEG-2/MP4(H.264のBaselineレベル3以下のみ対応)/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)(WMA Standard V2のみ対応)
アスペクト比5:3
モニターサイズ7インチ
輝度(cd/m2)250
内容量1台
注意
※外部メモリーは付属しておりません。※外部メモリー内のデータは一切保証しません。大切なデータは他のメディア(CD-Rやハードディスク等)にバックアップを行うことをお勧めします。
※付属の説明書をよくお読みください。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07