曜日別特売

耐食組合せセラミック軸受

耐食組合せセラミック軸受 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。
水中などでも用いることができます。

用途
塩水、薬液などの環境に
半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置
仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285454943NC6000ZZMD4 FA10258
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
285455193NC6001ZZMD4 FA12288
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
285455373NC6002ZZMD4 FA15329
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
285455553NC6003ZZMD4 FA173510
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
285455733NC6004ZZMD4 FA204212
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
285455983NC6005ZZMD4 FA254712
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
285456073NC6006ZZMD4C3 FA305513
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする