耐食組合せセラミック軸受

耐食組合せセラミック軸受 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285455033NC6000ZZST4C3 FA102680.30.017
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
285455283NC6001ZZST4C3 FA122880.30.017
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
285455893NC6004ZZST4C3 FA2042120.60.056
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
285456163NC6006ZZST4C3 FA30551310.1
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
285455463NC6002ZZST4C3 FA15329--
オープン
取扱い終了
返品不可
285455643NC6003ZZST4C3 FA-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする