JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
耐食組合せセラミック軸受
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途
高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機
仕様
高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧
材質
(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼
温度範囲(℃)
-30~120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28545668
3NC6202ZZC3 FG
15
35
11
0.6
0.039
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
28545686
3NC6203ZZC3 FG
17
40
12
0.6
0.058
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28545695
3NC6204ZZC3 FG
20
47
14
1
0.094
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
28545659
3NC6201ZZC3 FG
12
32
10
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方