JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
耐食組合せセラミック軸受
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。
水中などでも用いることができます。
用途
塩水、薬液などの環境に
半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置
仕様
クリーン、真空、絶縁、耐食
材質
(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28545704
3NC6204ZZMD4 FA
20
47
14
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28545729
3NC6205ZZMD4 FA
25
52
15
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28545747
3NC6206ZZMD4 FA
30
62
16
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方