JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
PNベアリング
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
用途
紙パック製造装置、液晶洗浄装置
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546167
SE6000ZZSTC3 PN
10
26
8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28546219
SE6001ZZSTC3 PN
12
28
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546264
SE6002ZZSTC3 PN
15
32
9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28546316
SE6003ZZSTC3 PN
17
35
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546368
SE6004ZZSTC3 PN
20
42
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546413
SE6005ZZSTC3 PN
25
47
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
28546465
SE6006ZZSTC3 PN
30
55
13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方