PNベアリング

PNベアリング - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(1件のレビュー)

セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。
耐熱350℃と耐荷重性を両立

用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28546176SE6000ZZSTC4 WS10268
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28546228SE6001ZZSTC4 WS12288
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546273SE6002ZZSTC4 WS15329
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28546325SE6003ZZSTC4 WS173510
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28546377SE6004ZZSTC4 WS204212
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546429SE6005ZZSTC4 WS254712
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546474SE6006ZZSTC4 WS305513
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28546176
2020-06-19
用途: 高温環境での軸受
教育・研究機関

このような特殊ベアリングを取り扱ってもらえるのはたいへん助かる。
ただ、型番、スペック的にPNベアリングではなくWSベアリングであると思う。
FAベアリングをPNベアリングと表記している例もあり、検索性が悪いので改善した方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする