JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
MGベアリング
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
内容量
1個
注意
※できるだけ大気との接触は避けてご使用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546185
SE6000ZZSTMG3C4 YS
10
26
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
28546237
SE6001ZZSTMG3C4 YS
12
28
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546289
SE6002ZZSTMG3C4 YS
15
32
9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28546386
SE6004ZZSTMG3C4 YS
20
42
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
28546438
SE6005ZZSTMG3C4 YS
25
47
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
28546483
SE6006ZZSTMG3C4 YS
30
55
13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
28546334
SE6003ZZSTMG3C4 YS
17
35
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方