JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
クリーンプロPRZベアリング
軸受の転がり面にゲル状ふっ素高分子被膜を形成して潤滑します。
クリーンプロ寿命10倍。
用途
半導体製造装置、露光装置、搬送装置、真空モータ、真空機器
仕様
クリーン、真空
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546194
SE6000ZZSTPRZC3 YS
10
26
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546246
SE6001ZZSTPRZC3 YS
12
28
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546298
SE6002ZZSTPRZC3 YS
15
32
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方