JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
PNベアリング
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途
クリーンルーム、真空機器などに
半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ
仕様
クリーン、真空
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546343
SE6003ZZSTPRC3 YS
17
35
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546395
SE6004ZZSTPRC3 YS
20
42
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546447
SE6005ZZSTPRC3 YS
25
47
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546499
SE6006ZZSTPRC3 YS
30
55
13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方