JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
PNベアリング
潤滑性に富んだふっ素系高分子を用いた固体潤滑軸受です。保持器材料は、発じんが少ないふっ素樹脂を使用しています。
クリーン、真空対応の基本仕様。
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、搬送装置、検査装置
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
13
仕様
クリーン、真空
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
1
係数
14.7
許容回転速度(min
-1
)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546456
SE6006ZZSTC3 FA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方