JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
MGベアリング
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。
用途
半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
仕様
真空、高温
係数
12.4
許容回転速度(min
-1
)
1000
内容量
1個
注意
※できるだけ大気との接触は避けてご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(kN)
基本定格荷重Cor(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546553
SE608ZZSTMG3M6
8
22
7
3.3
1.35
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546517
SE604ZZSTMG3C4 YS
4
12
4
0.97
0.36
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方