JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
PNベアリング
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
用途
紙パック製造装置、液晶洗浄装置
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546587
SE6200ZZSTC3 PN
10
30
9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546648
SE6202ZZSTC3 PN
15
35
11
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546675
SE6203ZZSTC3 PN
17
40
12
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546709
SE6204ZZSTC3 PN
20
47
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
28546727
SE6205ZZSTC3 PN
25
52
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546763
SE6206ZZSTC3 PN
30
62
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
28546614
SE6201ZZSTC3 PN
12
32
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方