PNベアリング

PNベアリング - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。
耐熱350℃と耐荷重性を両立

用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼内容量1個
全7種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28546623SE6201ZZSTC4 WS123210
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546657SE6202ZZSTC4 WS153511
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546684SE6203ZZSTC4 WS174012
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546736SE6205ZZSTC4 WS255215
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546779SE6206ZZSTC4 WS306216
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546718SE6204ZZSTC4 WS204714
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
28546596SE6200ZZSTC4 WS10309
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする