JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
PNベアリング
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途
クリーンルーム、真空機器などに
半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
仕様
クリーン、真空
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(kN)
基本定格荷重Cor(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546693
SE6203ZZSTPRC3 YS
17
40
12
9.55
4.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546745
SE6205ZZSTPRC3 YS
25
47
15
14
7.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546788
SE6206ZZSTPRC3 YS
30
62
16
19.5
11.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546797
SE6207ZZSTPRC3 YS
35
72
17
25.7
15.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方