MGベアリング

MGベアリング - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。

用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼仕様真空、高温許容回転速度(min-1)1000内容量1個
注意
※できるだけ大気との接触は避けてご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(kN)
基本定格荷重Cor(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28546824SE624ZZSTMG3M6 YS41351.30.49
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546849SE625-5ZZSTMG3M6 YS51651.750.67
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546885SE626ZZSTMG3M6 YS61962.61.05
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする