JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
PNベアリング
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途
クリーンルーム、真空機器などに
半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
仕様
クリーン、真空
係数
12.3
許容回転速度(min
-1
)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本定格荷重Cr(kN)
基本定格荷重Cor(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28546833
SE624ZZSTPRM5 YS
4
13
5
1.3
0.49
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28546894
SE626ZZSTPRM5 YS
6
19
6
2.6
1.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方