RIDGID(日本エマソン) RIDGID(日本エマソン)の 電動工具 RIDGID(日本エマソン)の 電動工具・充電工具アクセサリー RIDGID(日本エマソン)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) 1221 ドリルガイド 1221 ドリルガイド 注文コード 28549344 スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。 用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)9.5 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)3/8 モデル番号:1221 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 35780 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28549344 35780 ¥1,170 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアレスツインホース 30m(ACG2) 精和産業 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)10m 精和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ バレストン研磨用三角 RT 6X6 TKX 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ チャックハンドル Panasonic(パナソニック) 税込¥384 ¥349 バスケットへ コレットチャック Φ5 リューター(日本精密機械工作) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ コレットチャック Φ4 リューター(日本精密機械工作) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ イエローホース(1/4)20m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ 税込¥2,198~ ¥1,998~ エアレスツインホース 50m(ACG2) 精和産業 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ イエローホース(1/4)30m 精和産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ ドリルチャックセット 京セラ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ シンプルドリルスタンド SB180 PROXXON(プロクソン) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ オスダイス38-70 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 直角アタッチメント PROXXON(プロクソン) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エアレスツインホース 40m(ACG2) 精和産業 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ バレストン研磨用斜円柱 RORP 3X3 TKX 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 税込¥1,077~ ¥979~ イエローホース(1/4)40m 精和産業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ エアレスツインホース 20m(ACG2) 精和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)ドリルスタンド/ドリルガイド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります ポンチ/ダイス アダプタ(締付/穴あけ) 締付/穴あけコレット ドリルチャック チャックハンドル(チャックキー) ドリルスタンド/ドリルガイド ヘッド ハンドル/グリップ 締め付け/穴あけ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品