1621 ドリルガイド

1621 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン)

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。

用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)28 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)12.7 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)1/2 モデル番号:1621 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28549387 35800
940
889
978 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする