サンクラフト
皮引き
新設計の刃を本体に斜めにセットした斬新なフォルム。
ステンレス刃物鋼の刃で切れ味もバツグン。
むいた皮がサッと離れる作業性の良さ。
握りやすく、手にフィットするハンドル。
じゃがいもの芽取り付き。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
PP樹脂
幅(mm)
84
全長(mm)
140
寸法(mm)
約140×84×27
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556466
FC-107
イエロー
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
28556475
FC-108
オレンジ
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28556484
FC-109
グリーン
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください