サンクラフト
モクハウス みそこし
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属・ヘラ部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック・口金部:ABS樹脂
寸法(mm)
約275×100×135
質量(g)
約125
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※食洗機NG。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556606
BM-213
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください