サンクラフト
モクハウス ピーラー
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質(刃)
ステンレススチール
材質(本体)
柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、樹脂部:ポリプロピレン、口金部:ABS樹脂
寸法(mm)
約130×80×20
質量(g)
約56
耐熱温度(℃)
樹脂部:70、口金部:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※食洗機NG。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556633
BM-216
¥
950
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください