サンクラフト
モクハウス 茶こし
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、口金部:ABS樹脂
寸法(mm)
約155×75×40
質量(g)
約34
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※食洗機NG。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556649
BM-217
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください