サンクラフト
モクハウス ナイロンお玉
自然木のやさしさと機能性を合わせ持つキッチンツールシリーズ!
材質
頭部:ナイロン、金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック:ABS樹脂
容量(mL)
約90
質量(g)
約84
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約310×95×75
耐熱温度(℃)
頭部:180、フック部:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556773
BM-209
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください