サンクラフト
モクハウス おろし器
自然木のやさしさと機能性を合わせ持つキッチンツールシリーズ!
材質
刃部:ステンレス鋼、柄部:天然木ウレタン塗装、樹脂・リング部:ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約230×88×20
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556789
BM-218
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください