鈴木楽器製作所
温度差発電学習キット
温度差発電はゼーベック素子(熱電素子)と呼ばれる半導体素子を使用して、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。キットでは、湯と水を用いて発電実験を行います。
セット内容
熱電気システム、LEDモジュール、ファンモジュール、ファン、水タンク基台、水タンク栓、温度計、ケーブル
寸法(mm)
【熱電池モジュール】153×108×95【ファンモジュール】85×108×100【LEDモジュール】85×108×25
質量(g)
【熱電池モジュール】212【ファンモジュール】48【LEDモジュール】40
タンク容量(mL)
【熱電池モジュール】150(1タンク)
温度計
0~150℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28561549
FCJJ-38
¥56,000
¥
56,000
¥61,600
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください