ナリカ
密度測定用体
寸法(mm)
【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28564166
DS-12N
オープン
¥
7,000
¥7,700
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください