曜日別特売

ものの重さ比較ブロック A型

ものの重さ比較ブロック A型 - ナリカ

3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。
児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。

セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28564184-
オープン
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする