ナリカ
減圧ポンプ(簡易ポンプ)
中学2年生気象観測
口径18~20mmのペットボトルやびんなどに差し込み、ポンプを上下させることで減圧できる簡易ポンプです。
各種減圧実験にご利用いただけます。
口径(Φmm)
【適合】18~20
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
120×75
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※ロットにより、色や形状が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28564568
-
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください