ナリカ
小型真空ポンプ
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品
真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
寸法(mm)
93×240×200
質量(kg)
約5.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1430・60Hz:1820
排気速度(50/60Hz)(L/min)
35/42
機構
真空オイル逆流防止機構(電磁弁)
到達真空度(Pa)
約1
ローター
ツーステージ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28564839
VP-120AN
オープン
¥
43,600
¥
47,960
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください