ナリカ
気体の対流実験器
線香のけむりを用いて気体の対流現象を実験するものです。実験器具で従来気体の対流現象を顕著に見ることはむずかしいものでしたが、本器はプラスチックと線香だけで明瞭に気体の対流現象を観察することができます。
仕様
【裏ぶた】黒つや消し、取り外し可能
付属品
線香10本
材質
透明アクリル樹脂
寸法(mm)
150×30×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28565338
CA-150N
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください