ナリカ
毛細管 (開管) 融点測定用
仕様
融点測定用
内径(Φmm)
1.1~1.2
内容量
1組(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233086
S75-1088
高品質ガラス
75±0.5
0.2±0.025
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
28567185
S75-1079
ソーダ石灰ガラス
75
0.2
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください