曜日別特売

分子構造模型 NS-074 (モリモッド)

分子構造模型 NS-074 (モリモッド) - ナリカ

5種類の原子球でいろいろな分子構造が組立てられる模型です。原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~4個の結合穴を設けてあります。
原子間の結合は長さのちがう2種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。

セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)4個、窒素(青)Φ24mm(3穴)2個、ハロゲン(緑)Φ17mm(1穴)4個、ミディアムボンド(灰)30個、ロングボンド(灰)14個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)223×110×34内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28574377-
オープン
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする