SK11 SK11の 空圧工具 SK11の 釘打 エアタッカー 迷彩T425L エアタッカー 迷彩T425L 注文コード 28576118 注文コード 28576118 注文コード 28576118 カモフラージュ柄のエアタッカーです。 先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。 用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。 材質(本体)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル肩幅(mm):4、足長(mm):10~25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SA-T425L-X1CA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28576118 SA-T425L-X1CA オープン ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空圧工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ スタンダードロータリーホース90cm(青) JAPPY 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ スタンダードロータリーホース150cm(青) JAPPY 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ スタンダードロータリーホース150cm(黄) JAPPY 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ スタンダードロータリーホース90cm(赤) JAPPY 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄) JAPPY 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スタンダードロータリーホース150cm(赤) JAPPY 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ スタンダードロータリーホース150cm(青、赤、黄) JAPPY 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ スタンダードロータリーホース90cm(黄) JAPPY 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ エアーインパクトレンチ EARTH MAN 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SI 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ C面チップ SI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ロングアングルグラインダー ハゼット 税込¥80,278~ ¥72,980~ N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様 空研 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング 空研 税込¥208 ¥189 バスケットへ ジョー 3個入り 71210ー15001/JAW 3P/SET ポップリベット・ファスナー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205 ベッセル 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ エアーニードルスケーラー 東安 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具空圧工具釘打 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります 研削(グラインダー) 研磨(空圧) 締付・穴あけ(空圧工具) はくり工具 空圧工具(切断・曲げ) 釘打 エアーリベッター 攪拌 空圧工具アクセサリー 空圧工具修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品