セミラウンドステップカン

セミラウンドステップカン simplehuman

丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。
インナーボックスを取り外して、簡単にゴミの処分ができます。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードCパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。1年保証

容量(L)10 形状丸型 質量(g)2400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×44.5×27 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28579444 132 シルバー 本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン/インナーボックス:ポリプロピレン
オープン
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
28579453 133 ホワイト 本体:ステンレススチール・ABS樹脂・ポリプロピレン/インナーボックス:ポリプロピレン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする