セミラウンドステップカン

セミラウンドステップカン simplehuman セミラウンドステップカン simplehuman

丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。バスルームなどの限られたスペースへの設置に最適です。
インナーボックスを取り外して、簡単にゴミの処分ができます。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードBパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。"1年保証

容量(L)6 形状丸型 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×34.5×23.6 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
134 28579469
134 28579469
28579469 134 シルバー 本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン/インナーボックス:ポリプロピレン
オープン
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
135 28579478
135 28579478
28579478 135 ホワイト 本体:ステンレススチール・ABS樹脂・ポリプロピレン/インナーボックス:ポリプロピレン
オープン
7,598
8,358 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする