ラウンドステップカン
丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。バスルームなどの限られたスペースへの設置に最適です。
インナーボックスを取り外して、簡単にゴミの処分ができます。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードBパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。"1年保証
容量(L)4.5
形状丸型
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×30.7×25.4
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
内容量1個