山崎実業
かさたて プレートスリム
折り畳み傘収納ポケット付きのスリムでシンプルな傘立て。スリム設計だから玄関靴箱横やなど場所をとらずすっきり収納できます。折り畳み傘を4本収納可能なポケット付き。
材質
本体:スチール(粉体塗装)マット:合成ゴム
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×45×10
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580013
2228
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
28580029
2229
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください