※代表画像です
山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
かさたて プレートスリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28580013
品番
2228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折り畳み傘収納ポケット付きのスリムでシンプルな傘立て。スリム設計だから玄関靴箱横やなど場所をとらずすっきり収納できます。折り畳み傘を4本収納可能なポケット付き。
材質
本体:スチール(粉体塗装)マット:合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×45×10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。