山崎実業
バナナスタンド トスカ
スチールと木の組み合わせが美しいバナナスタンド。
材質
フック・台座:スチール(粉体塗装)、バー:天然木
色
ホワイト
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×13×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580747
2411
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください