山崎実業
ホルダー付きマグネットキーフック リン
印鑑やDMが収納可能なマグネットキーフック。5つのフックで普段使う鍵類など一括収納!便利なホルダー機能付きキーフックです。
付属品
マグネット×1・木ネジ×2
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、・スチール(粉体塗装)
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×3×9.5
耐荷重(g)
約900
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581657
2729
ブラウン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
28581666
2730
ベージュ
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください