山崎実業
立って置ける しゃもじ タワー
置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。すくう面はお米がつきにくいエンボス加工。
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×3.5×20
食器洗浄機
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582339
2871
ホワイト
¥
500
¥
550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28582348
2872
ブラック
¥
500
¥
550
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください