山崎実業
立って置ける しゃもじ アクア
置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。すくう面はお米がつきにくいエンボス加工。
材質
本体:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582515
2892
ホワイト
約40
約8×3.5×20
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28582524
2893
グリーン
40
8×20×3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28582533
2894
レッド
40
8×20×3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください