山崎実業
カッティングボードスタンド タワー
置き場所に困るまな板をコンパクトに収納。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×8.5×12
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約260
対応
まな板:厚み約1.5cmまで2枚収納可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28589515
7135
ホワイト
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28589524
7136
ブラック
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください