曜日別特売

多機能ハンディーGPS GPSMAP

多機能ハンディーGPS GPSMAP - GARMIN

高感度のクアッドへリックスアンテナなど様々な機能を搭載したフルスペックモデルのハンディーGPSです。 Bluetoothに対応しており、スマートフォンと接続することで現在地をリアルタイムでSNSなどに発信することも可能です。

仕様
測位チップ:高感度GPSチップ(みちびき・GLONASS対応)、ベースマップ:1/20万日本全国地図内蔵(ルート検索可能)、気圧高度計/3Dコンパス
電源
単3電池×2(別売)、充電式バッテリーパック
機能
カメラ、防水(IPX7)、電子コンパス、気圧高度計、トリップコンピュータ
電池寿命(時間)
約16
メモリー
8GB内蔵メモリ、microSD(別売)
データ容量
ポイント:約5000、ルート:200本、軌跡:10000ポイント200本保存(本体メモリ換算)
ディスプレイ
半透過型65KカラーTFT
画面寸法(mm)
36×55
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2859441564scJ
¥74,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする