多機能ハンディーGPS
カラータッチパネルタイプのハンディーGPSです。 USB通信によるデータの送受信ができます。 Bluetoothを介してのスマホ連携や別売のセンサとの接続が可能です。
- 仕様
- 測位チップ:高感度(GPS/GLONASS/みちびき対応)、ベースマップ:日本詳細地形図2500/25000、気圧高度計、ワイヤレスデータ 送受信
- 電源
- 単3電池×2(別売)
- 機能
- USB接続、防水(IPX7)、電子コンパス
- メモリー
- 8GB内蔵メモリ、microSD(別売)
- データ容量
- ポイント/4000、ルート/200本、軌跡/10000ポイント200本保存
- ディスプレイ
- 2.6インチカラー静電容量方式タッチスクリーン
- 画面寸法(mm)
- 36×55
- 内容量
- 1個
注意
※ご注文の際にユーザー様情報が必要になります。実験関連品 の新着商品
カテゴリ









